| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ESATAPLT18IN Herst.-Nr.: ESATAPLT18IN EAN/GTIN: 772815611268 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie einen Standard-SATA-Mainboard-Anschluss in einen externen eSATA-Port
Der 18-Zoll 1-Port-SATA-auf-eSATA-Plattenadapter ESATAPLT18IN bietet zusätzlichen externen Datensupport über einen bestehenden Hauptplatinen-Serial-ATA-Controller. Bauen Sie die Platte einfach auf der Rückseite des Computers als eine Erweiterung des Mainboard-SATA-Datensteckers ein, um einen Port zum Anschließen externer SATA-Speichergeräte hinzuzufügen (z.B. externe eSATA-Festplatte).
Der eSATA-SATA-Adapter wurde konzipiert, um Nutzen aus der erhöhten Datensicherheit zu ziehen, die von externen RAID-Geräten mit Unterstützung von eSATA-Anschluss geboten werden. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s und verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Vermeiden Sie die interne Installierung einer SATA-Festplatte, indem Sie Ihrem Computer einen externen SATA-Port hinzufügen. - Garantierte Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 128 mm | Verpackungstiefe: | 0.7 mm | Verpackungshöhe: | 220 mm | Paketgewicht: | 280 g | Kabellänge: | 0.457 m | Anschluss 1: | SATA 7-pin | Anschluss 2: | eSATA | Produktfarbe: | Schwarz, Rot, Silber | Gewicht: | 35 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |