| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ESATAPLATE2 Herst.-Nr.: ESATAPLATE2 EAN/GTIN: 778888225227 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie zwei Standard-SATA-Hauptplatinen-Anschlüsse in zwei externe eSATA-Ports
Der eSATA-SATA-Adapter von StarTech.com bietet zusätzlichen Datensupport für bestehende serielle ATA-Kontroller mit zwei zusätzlichen eSATA-Ports für den Anschluss von externen SATA-Geräten.
Die Adapterplatte kann auf der Rückseite des Computers eingebaut werden und ermöglicht die direkte Verbindung zwischen eSATA- und SATA-Geräten. So können Sie Ihr SATA-Gerät (Festplattengehäuse etc.) an den eSATA-Port anschließen, der eine Erweiterung des Hauptplatinen-SATA-Datensteckers darstellt.
Der eSATA-SATA-Adapter wurde konzipiert, um die Vorteile der erhöhten Datensicherheit zu nutzen, die von externen Festplatten oder RAID-Geräten mit eSATA-Anschluss geliefert werden. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s und verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Durch den Anschluss an einen internen eSATA-Port erhalten Sie zwei eSATA-Ports für die Verbindung mit externen SATA-Geräten - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 20 mm | Verpackungstiefe: | 124 mm | Verpackungshöhe: | 215 mm | Paketgewicht: | 59.2 g | Gewicht: | 53 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |