Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St
StarTech.com 90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St
StarTech.com 90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-ESATA3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATA3
EAN/GTIN:
     0065030818469
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.

Dieses geschirmte eSATA-Kabel stellt eine hochwertige, 90 cm-lange Verbindung zwischen einem Desktop- oder Laptop-Computer und externen SATA-Speichermedien dar, die es Ihnen ermöglicht, die beeindruckenden Fähigkeiten von Serial ATA extern anzuwenden.

The StarTech.com Advantage

- Bis zu sechsmal schneller als herkömmliche externe Speicherlösungen: USB 2.0 und Firewire (IEEE 1394)
- Robuste und benutzerfreundliche, externe Verbindung
- Leistungsstarke und kostengünstige Erweiterung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
71 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.9 m
Kabeltyp:
eSATA
Anschluss 1:
eSATA
Anschluss 2:
eSATA
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Gewicht:
66 g
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.