Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
StarTech.com 34mm ExpressCard auf 54mm Adapterrahmen / Halterung - 3er Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-ECBRACKET2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ECBRACKET2
EAN/GTIN:
     0065030847599
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54
34mm-ExpressCards sitzen sicher in einem 54mm-ExpressCard-Einschub mit diesem Adapter

Der 34-mm-auf-54-mm ExpressCard Sicherungsadapter ECBRACKET2 verhindert das seitliche Verrutschen von 34-mm-ExpressCards in einem 54-mm-ExpressCard-Steckplatz.

Der 34/54-Sicherungsadapter kann für fast alle 34-mm-ExpressCards, einschließlich bündiger Karten, verwendet werden, um deren Gebrauch stabiler und sicherer zu machen.

Der ExpressCard 34-mm-Sicherungsadapter ist in 3er-Packs erhältlich, damit Sie keine Adapter austauschen müssen, wenn Sie mit mehreren ExpressCards arbeiten.

The StarTech.com Advantage

- Er lässt sich leicht an die meisten 34-mm-ExpressCards anschließen und sorgt für deren sicheren Halt in einem 54-mm–ExpressCard-Steckplatz.
- Geeignet für bündig montierte ExpressCards und herkömmlichen ExpressCards
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
4 mm
Paketgewicht:
8 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
3
Gewicht:
6 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.