Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com Serielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     C1880-EC1S952
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     EC1S952
EAN/GTIN:
     854587079993
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Rüsten Sie Ihren Laptopcomputer mit einem High-Speed RS232 seriellen Port über einen ExpressCard-Erweiterungssteckplatz auf.

Mit der 1-Port Systemeigenen ExpressCard RS232 seriellen Adapterkarte mit 16950 UART EC1S952 können Sie Ihrem Laptop oder ExpressCard-fähigen Desktopcomputer einen seriellen RS232-Port hinzufügen.

Die serielle ExpressCard basiert auf einer Einzelchip-Architektur (im Gegensatz zu Karten mit einem Brückenchip) und bietet PCI Express-Kommunikation für höhere Leistung und Zuverlässigkeit durch Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 % und geringeren Stromverbrauch.

Mit dem mitgelieferten Stabilisierer-Slotblech passt die EX1S952 perfekt in sowohl 34-mm- als auch 54-mm-ExpressCard-Steckplätze. Diese serielle ExpressCard-Karte bietet optimale Kommunikation mit seriellen RS232-Geräten, unterstützt Baudraten von bis zu 115,2 Kbit/s und verfügt über einen 128-Byte-FIFO-Zwischenspeicher und leistungsfähiges 16C950 UART.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Das leistungsfähige Einzelchipdesign optimiert Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 %.
- Kompatibel mit sowohl 34-mm- als auch 54-mm-ExpressCard-Steckplätzen, mit Steckplatzabstandshalter für höhere Sicherheit bei Installation in 54-mm-Steckplätzen
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
REACH, FCC, CE, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
44 mm
Verpackungstiefe:
214 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
ExpressKarte
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
34 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Chipsatz:
PLX/Oxford - OXPCIe952
Baudrate:
115.2 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
128 B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.