Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIVGAMFBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMFBK
EAN/GTIN:
     845208067000
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Dieser DVI-I-auf-VGA-Adapter (Stecker/Buchse) DVIVGAMFBK wird verwendet, um einen DVI-Stecker in eine VGA-Buchse zu konvertieren.

Der DVI auf VGA Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und umfasst eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I- (29-polig) und VGA-Geräten verwendet. Für Geräte mit 25-poligem DVI-D-Anschluss ist der DVI auf VGA-Konverter DVI2VGACON" text="DVI2VGACON von StarTech.com geeignet.

The StarTech.com Advantage

- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
- Eine kostengünstige Lösung zum Anschließen eines analogen Flachbildschirms an einen PC oder Mac-Computer mit DVI-I-Ausgang
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Anschluss 1:
DVI-I
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
32 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
27 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.