| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DVIVGAMFB10P Herst.-Nr.: DVIVGAMFB10P EAN/GTIN: 0065030859264 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie VGA-Displays mit DVI-I-Videoquellen
Der 10er-Pack schwarze DVI-I-auf-VGA-Adapter DVIVGAMFB10P ist eine kostengünstige Option, wenn Sie mehrere DVI-fähige Computer mit VGA-Monitoren verbinden müssen.
Bei geringeren Stückkosten konvertieren diese DVI-auf-VGA-Adapter DVI-Stecker in VGA-Buchsen und sind damit eine perfekte Lösung für Schulen und andere Organisationen zum Verbinden von DVI-I-Desktopcomputern oder Laptops mit VGA-Monitoren oder -Projektoren.
Die Adapter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten verwendet. Wenn Ihre Geräte einen DVI-D-Stecker verwenden, siehe DVI2VGACON" text="DVI-auf-VGA-Konverter (DVI2VGACON) von StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
- Kostengünstige Lösung zum Erwerb von mehreren DVI-auf-VGA-Adaptern - Garantierte Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss 1: | DVI-I | Anschluss 2: | VGA | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 55 mm | Paketgewicht: | 316 g | Gewicht: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |