Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIVGAMF8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMF8IN
EAN/GTIN:
     6136005212354
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Das DVI-auf-VGA-Kabel (20 cm) DVIVGAMF8IN wird zum Adaptieren eines DVI-Steckers auf eine VGA-Buchse verwendet und ermöglicht das Anschließen eines Flachbildschirms an einen PC oder Mac mit DVI-I-Ausgang.

Die VGA-Buchse, die über den Dongle hinzugefügt wurde, befindet sich etwa 20 cm vom DVI-Ausgang entfernt, sodass der Zug auf den DVI-Anschluss und mögliche Schäden an diesem Anschluss ebenso wie eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert werden.

Der DVI-Stecker-auf-VGA-Buchse-Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und umfasst eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Bitte beachten Sie:Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten verwendet. Wenn Ihr Gerät einen DVI-D-Anschluss verwendet, verwenden Sie den High Resolution Video-DVI-auf-VGA-KonverterDVI2VGACON" text="DVI2VGACON von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines VGA-Displays an eine DVI-I-Videokarte
- Durch das 20 cm lange Dongle-Format wird eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert und Zuglast vom DVI-Connector genommen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
74 g
Kabellänge:
0.203 m
Anschluss 1:
DVI-I
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.