Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf VGA Adapter - DVI (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - DVI (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Konverter
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - DVI (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Konverter
StarTech.com DVI auf VGA Adapter - DVI (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIVGAFMBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAFMBK
EAN/GTIN:
     172302610307
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
Verwenden Sie Ihren DVI-I-Display mit einer VGA-Videokarte

Der DVIVGAFMBK DVI-A-zu-VGA-Displayadapter (Bu/St) wird verwendet, um einen DVI-Stecker-Anschluss mit einem VGA-Stecker-Anschluss zu verbinden. Der DVI-zu-VGA-Adapter besteht aus hochwertigen Materialien, die für hohe Zuverlässigkeit sorgen, und ist von der lebenslangen Garantie von StarTech.com abgedeckt. Bitte beachten: Dieses Produkt ist für Verbindungen zwischen DVI-I-Geräten, die ein analoges Signal leiten, zu VGA-Geräten gedacht. Wenn Ihr Gerät einen DVI-D-Anschluss besitzt, informieren Sie sich über den DVI-zu-VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Lösung zum Anschließen eines analogen Flachbildschirms an einen PC oder Mac-Computer mit VGA-Ausgang
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Plug:
Ja
Anschluss 1:
VGA
Anschluss 2:
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
36 g
Gewicht:
34 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.