Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DVI-D Single Link Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m DVI-D Single Link Kabel - St/St
StarTech.com 2m DVI-D Single Link Kabel - St/St
StarTech.com 2m DVI-D Single Link Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIDSMM2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDSMM2M
EAN/GTIN:
     5054629474648
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Das 2 m DVI-D-Single Link-Kabel DVIDSMM2M ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 2 m DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vermeiden Sie eine Beschädigung der Anschlüsse durch strapazierfähige Zugentlastung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
230 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
240 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung:
18+1
Stecker 2 Pinbelegung:
18+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate:
4.95 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.