Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIDEXTAA6IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDEXTAA6IN
EAN/GTIN:
     5054629283806
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Verlängern Sie einen DVD-D-Port um 15cm, und vermeiden Sie unnötigen Kabelsalat am Port

Das 15 cm lange DVI-D-Port Saver-Kabel/-Koppler DVIDEXTAA6IN vermeidet teure Reparaturen an einem Computer oder Display. Das wird durch Verlängern des Ports um 15 cm erreicht, wodurch das Gewicht und die Zuglast, die normalerweise am Port anliegen, von einem DVI-Kabel übernommen werden. Dies ist insbesondere nützlich in einer Umgebung, in der Kabel häufig getrennt und verbunden werden.

Das 15 cm lange DVI-D-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vermeidet Reparaturen an Ihrem Computer oder Display durch Erweiterung des Ports und somit Eliminierung der Zuglast, die durch ein DVI-D-Kabel auf dem Port liegen würde.
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
125.00 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
82 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
84 g
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 0,2m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.