Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel
StarTech.com 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel
StarTech.com 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel
StarTech.com 1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIDDMM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM1M
EAN/GTIN:
     0065030847698
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Das 1 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM1M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
218 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Dual-Link-DVI:
Ja
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.