Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1880-DVID4N1USB15
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVID4N1USB15
EAN/GTIN:
     0065030836623
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.

Das 4,5 m lange 4-in-1-USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon DVID4N1USB15 integriert die DVI-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses 4-in-1 DVI KVM-Kabel ist eine kostengünstige und komfortable Lösung für die Verwendung mit jedem Dual Link DVI-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Geeignet für: Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu Zubehör. Aten-Modelle (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), Avocent-Modelle (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540), Belkin-Modelle (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), Cables to go-Modelle (52047, 52048)

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt Signale in HDTV-Qualität und höher (2560 x 1600 bei 60 Hz und höhere Auflösungen bei geringeren Aktualisierungsraten)
- Unterstützt DVI-D Dual Link-Video für bestmögliches digitales Bild über einen KVM
- Kompakte 4-in-1-Konstruktion für saubere und diskrete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
930 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
885 g
Kabellänge:
4.57 m
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
1x 25 pin DVI-D, 2x 3.5 mm Stereo, 1x USB
Anschluss 2:
1x 25 pin DVI-D, 2x 3.5 mm Stereo, 1x USB
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.