Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-DVI2VGAE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVI2VGAE
EAN/GTIN:
     662676601808
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie einen DVI-D-fähigen Laptop, oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

Mit dem aktiven DVI-D-auf-VGA-Adapter DVI2VGAE können Sie einen digitalen DVI-Ausgang von Desktopcomputer oder Laptop an einen VGA-Monitor oder VGA-Projektor anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf ein DVI-D-kompatibles Display.

Der DVI-D-auf-VGA-Konverter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ausgabe von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen und Arbeitsdokumenten und trägt, durch Erweiterung des Desktops des Computers auf einen sekundären Monitor, zu einer höheren Produktivität und somit Verdopplung des verfügbaren Arbeitsplatzes bei.

Dieser mobile Adapter dient zur Konvertierung eines standardmäßig betriebenen DVI-Bus zu VGA ohne externe Stromquelle. Für DVI-Ports mit geringer Stromversorgung ist ein USB-Kabel enthalten, mit dessen Hilfe das Gerät über ein USB-Netzteil betrieben werden kann.

Dank Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) ist dieser aktive Adapter eine umfassende Lösung zum Anschließen eines High-Definition VGA-Displays an eine DVI-D-Videoquelle.

Der DVI-D-auf-VGA-Adapter DVI2VGAE wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Zeitsparend: schnelle und problemlose DVI-D-auf-VGA-Einrichtung
- Platzsparend: kompaktes Design ohne Bedarf für externes Netzteil gewährleistet eine mobile Lösung mit minimalem Platzbedarf
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
88 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
73.4 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.19 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
77.1 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
248 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.