Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
StarTech.com HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-DPMDPHD2HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DPMDPHD2HD
EAN/GTIN:
     0065030862844
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dank dieses einzigartigen Adapterkabels können Sie fast jeden Laptop oder Desktopcomputer an ein HDMI®-Display oder -Projektor anschließen. Es unterstützt den HDMI-, DisplayPort™- und Mini DisplayPort-Ausgang Ihres Computers und Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K.

Dieses vielseitige Adapterkabel ist auch kompatibel mit Thunderbolt™, wenn es direkt über einen Thunderbolt-E/A-Anschluss an einen DisplayPort angeschlossen wird.

Einfache Konferenzraumkonfigurationen
Dieses Adapterkabel ist ideal für HDMI-Displays oder -Projektoren in Konferenzräumen. Sie können Unordnung reduzieren und viele Adapter auf dem Konferenztisch vermeiden, indem Sie ein einzelnes Adapterkabel bereitstellen, das eine Vielzahl von Signalen unterstützt.

Ein Adapter für mehrere Nutzer
Das Adapterkabel unterstützt mehrere Eingangssignaltypen, sodass Sie einer Vielzahl von Benutzeranforderungen gerecht werden können. Mitarbeiter und Gäste können Ihre HDMI-, DP- oder mDP-Laptops anschließen und das HDMI-Display des Konferenzraums für ihre Präsentationen nutzen, ohne eigene Adapter mitbringen zu müssen.

Erstaunliche Bildqualität
Dieses Adapterkabel gewährleistet eine erstaunliche Bildqualität mit vierfacher Auflösung von 1080p. Der Adapter ist auch abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringeren Auflösungen. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

USB-betrieben
Der Adapter kann über das mitgelieferte Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden, indem das Kabel an den Adapter und einen USB-Anschluss des Laptops oder einen USB-Anschluss am HDMI-Display angeschlossen wird. Der Benutzer kann seinen Laptop an jeden Eingang des Adapterkabels anschließen und seine Präsentationen zeigen.

Der DPMDPHD2HD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
483 g
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI
Anschluss 2:
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Energiequelle:
USB
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Passiv
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
140 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.