Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1880-DP4N1USB6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP4N1USB6
EAN/GTIN:
     168141483073
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie hochauflösendes DisplayPort-Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel

Das 1,8 m lange 4-in-1-USB DisplayPort KVM-Switchkabel (mit Audio und Mikrofon) integriert die DisplayPort Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses hochwertige, komfortable 4-in-1 KVM-Kabel ist eine kostengünstige Lösung für die Verwendung mit jedem DisplayPort-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie Display und USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Kompakte 4-in-1-Konstruktion für saubere und diskrete Anschlüsse ohne Unordnung
- Goldbeschichtete DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleisten ununterbrochenen Grafikgenuss mit hoher Auflösung.
- Überträgt sowohl digitales Audio über DisplayPort als auch analoges Audio über 3,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
308 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
276 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
324 g
Kabellänge:
1.829 m
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
DisplayPort, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2:
DisplayPort, USB B, 2 x 3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.