Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
StarTech.com 3-in1 DispalyPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGDVHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGDVHD
EAN/GTIN:
     5054629478097
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

Der DisplayPort-auf-VGA, DVI oder HDMI-Konverter DP2VGDVHD ist eine kompakte 3-in-1-Lösung zum Anschließen von DP-fähigen Desktopcomputern, Laptops oder Ultrabooks an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display. 

Dieser vielseitige Konverter ist mit fast jedem Display, Fernseher oder Projektor kompatibel und ist die ideale Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device) im Büro. Sie haben drei der gängisten Schnittstellen zur Auswahl um mit dem Konverter in jedem Sitzungssaal eine Verbindung mit einem verfügbaren Gerät herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Anschlüsse verfügbar sind.

Für problemlose Verbindungen mit einem DisplayPort-fähigen Computer unterstützt der Konverter Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p, sodass Sie eine DisplayPort-Videoquelle ohne Verlust der Videoqualität auf VGA, HDMI oder DVI konvertieren können.

Der DisplayPort-Konverter bietet einen geringen Platzbedarf und ein geringes Gewicht, so dass es leicht mitgeführt werden kann, ohne viel Platz in der Laptoptasche zu beanspruchen.

Der DP2VGDVHD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Optimieren Sie die Mobilität beim Reisen oder im Büro dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts
- Kompatibilität mit praktisch jedem Display dank des 3-in-1-Adapters, der DisplayPort zu VGA, HDMI oder DVI konvertiert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
74 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Kabellänge:
0.15 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
65 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
284 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.