Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA-Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA- Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA-Konverter - Einrastender DP-Ansc...
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGAMM6B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGAMM6B
EAN/GTIN:
     4058829164805
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor anMit dem 1,8 m aktiven DisplayPort auf VGA-Konverterkabel DP2VGAMM6B können Sie Ihr DisplayPort-fähigen Desktop-PC oder Laptop direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Er ist eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen einem neuen DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor.Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.Der DP2VGAMM6B wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
128 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Analogix - 9832
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
103.67 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
1840 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.