Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGAMM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGAMM6
EAN/GTIN:
     0065030840255
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter VGA
VGA Adapter
Schließen Sie Ihren VGA-Monitor über ein einziges Kabel an einen PC mit DisplayPort an.

Mit dem 1,8 m langen DisplayPort-auf-VGA-Kabel (Stecker-Stecker) DP2VGAMM6 können Sie ein VGA-fähiges Display an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 1,8 m und hat einen VGA-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker.

Das DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres VGA-Displays und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-Kabeldesign für einfache Verwendung und optimale Kabelführung
- Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p für optimale Anzeige
- Da keine Installation von Software oder zusätzlichen Treibern erforderlich ist, erfolgt die Verbindung mit dem VGA-Display einfach und problemlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
113 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
BIFMA 2 level, CE, RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
Displayport
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
104 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.