Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
StarTech.com 2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGAAMM2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGAAMM2M
EAN/GTIN:
     0065030861878
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

Nun können Sie Ihren Arbeitsplatz mit weniger Unordnung als je zuvor organisieren.

Dieses einzigartige 2 m lange DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel ist mit einem integrierten Audio-Anschluss ausgestattet, sodass Sie einen VGA-Monitor ebenso wie Lautsprecher an Ihren DisplayPort-fähigen Desktopcomputer anschließen können.

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Dank des integrierten Audioanschlusses müssen Sie kein separates Audiokabel vom Monitor oder den Lautsprechern direkt zu Ihrem Desktopcomputer oder Laptop führen. Stecken Sie einfach das Audiokabel von Ihren Lautsprechern in das Adapterkabel für eine einfache und aufgeräumte Lösung. 

Um die Audiofunktion des Adapters zu nutzen, muss er über USB mit Strom versorgt werden. Verbinden Sie einfach ein Micro-USB-Kabel mit dem Adapter vom Computer, Monitor oder der USB-Kabeldurchführung, um die nötige Stromversorgung bereitzustellen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Der Adapter sorgt dafür, dass Sie überall die benötigten Verbindungen haben. Wenn der Audioanschluss an Ihrem Computer beschädigt oder blockiert ist, sorgt dieses Adapterkabel dafür, dass Ihnen trotzdem der Ton für Videopräsentationen und Musikwiedergabe zu Verfügung steht, während Sie arbeiten oder mit Ihren Kollegen über Skype chatten.

Der DP2VGAAMM2M wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, indem Sie Audio- und Videokabel ordentlich hinter Ihrem Monitor platzieren
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audioanschluss, indem Sie Ihre Lautsprecher direkt über den Adapter am Computer anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
135.6 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Audio-Anschluss:
Ja
Audioanschlusstypen:
3,5 mm (1/8")
Energiequelle:
USB
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
135.6 g
Tiefe:
2000 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.