Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGA2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGA2
EAN/GTIN:
     777780476478
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren DP-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit DisplayPort-Computern wie Ihrem HP Elitebook Revolve 810 G3.

Schließen Sie Ihren DisplayPort-Computer einfach an einen VGA-Bildschirm an
Mit dem DP-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren DisplayPort-Laptop oder -Desktop-Computer an einen VGA-Bildschirm anschließen. Der Adapter unterstützt Plug-and-Play-Konnektivität und garantiert damit die mühelose Einrichtung.

Funktioniert mit älteren VGA-Monitoren
Mit dem DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen VGA-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des VGA-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-VGA-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.

Konzipiert für maximale Mobilität
Mit seinem kompakten, leichten Design maximiert der DisplayPort-zu-VGA-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Display-Port-Laptop und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Gestochen scharfe Bildqualität
Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer DP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der DP2VGA2 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
52 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.225 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
214 mm
Gewicht:
43 g
Breite:
31.8 mm
Tiefe:
279 mm
Höhe:
19 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.