Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGA
EAN/GTIN:
     943940123432
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Mit dem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA von StarTech.com können Sie einen VGA-Computermonitor an eine DisplayPort-Videokarte oder eine andere DisplayPort-Quelle anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen. Der DP-auf-VGA-Adapter nutzt einen integrierten Chip für eine aktive Digital-auf-Analog-Konvertierung. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Einfach zu verwendender Konverter in kleinem Gehäuse macht DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem VGA-Monitor.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
12 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
72 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.08 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
498 mm
Höhe des Versandkartons:
234 mm
Gewicht:
68 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.