Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HDMI2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMI2
EAN/GTIN:
     0065030836876
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren HDMI-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort an.

Mit dem DisplayPort auf HDMI Adapter DP2HDMI2 von StarTech.com können Sie einen HDMI-Monitor oder -Projektor an einen DisplayPort-Ausgang eines Computers (Desktop oder Laptop) anschließen und sparen so die Kosten für ein Upgrade auf ein DisplayPort-fähiges Anzeigesystem. Der Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der HDMI-Video-Funktion genießen können. DP2HDMI2 ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des benutzerfreundlichen, kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden HDMI-Display oder -Projektor.
- Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
41 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.21 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
NXP Semiconductors PTN3361B
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
213 mm
Gewicht:
32 g
Breite:
25 mm
Tiefe:
265 mm
Höhe:
14 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.