Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HD4KS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4KS
EAN/GTIN:
     0065030857352
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

Mit dem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter DP2HD4KS können Sie einen DisplayPort-fähigen Desktopcomputer oder Laptop, z. B. das HP EliteBook 8570p/8470p, an ein HDMI-Display anschließen. Dieser Adapter ist mit DisplayPort 1.2 und HDMI 4K bei 30 Hz kompatibel und unterstützt daher Videoauflösungen von bis zu Ultra HD (4K) ebenso wie das zugehörige digitale Audio von bis zu 7.1 Channel Surround Sound.

Dank Unterstützung von Auflösungen von bis zu Ultra HD (4K) sorgt der DP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei eine überwältigende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p beibehalten können. Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort Revisions 1.0/1.1 mit Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1080p.

Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist dank Plug&Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.

Um die Kompatibilität mit jedem DisplayPort-Ausgang zu gewährleisten, bietet der DP-Adapter eine aktive Konvertierung. Die aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um bei der Konvertierung von DisplayPort auf HDMI die Auflösung von 4K beizubehalten. Ein aktiver DP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Videoauflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet. 

Der DP2HD4KS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Bereiten Sie sich auf die Displays der nächsten Generation vor mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Video
- Optimieren Sie die Kompatibilität mit Unterstützung für DisplayPort Revisions 1.2/1.1/1.0
- Leicht als Laptopzubehör mitzuführen dank kompakter Größe und ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
27 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
4096 x 2048 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
22 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
11 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.