Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HD4K60S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4K60S
EAN/GTIN:
     0065030865722
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem DisplayPort -zu-HDMI®-Adapter geben Sie HDMI -Video und -Audio von einem DP- Gerät aus, mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz
Mit diesem Adapter nutzen Sie die eingebauten Videofunktionen Ihrer DisplayPort -Verbindung zur Ausgabe der erstaunlichen UHD-Qualität auf Ihrem 4K 60 Hz-Display. Dies erleichtert Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Monitore bei der Arbeit mit ressourcenintensiven Anwendungen.

Im Gegensatz zu vielen 4K-DisplayPort -zu-HDMI-Adaptern, die ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz unterstützen, funktioniert dieser Adapter mit HDMI 2.0-Displays, die Ausgangsauflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz liefern. Unterstützung für HDMI 2.0 bedeutet, dass dieser Adapter Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s unterstützt. Das macht ihn zur idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, beispielsweise bei der Bearbeitung von 4K-Video.

Der Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p-Displays, sodass er auch mit Ihren niedriger aufgelösten Displays wie Fernsehgeräten oder Projektoren daheim oder im Büro funktioniert.

Ultimative Mobilität mit einem kompakten, leichten Design
Der kompakte Videoadapter ist äußerst mobil und leicht. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihre tragbaren DP -Geräte, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet.

Der tragbare Adapter ist ein komfortables Zubehörteil für den Einsatz von Firmencomputern , da er Ihren Angestellten die Ankopplung mit BYOD (Bring Your Own Device)-HDMI-Anwendungen im Büro ermöglicht, z. B. bei der Arbeit an einem Hot-Desk mit einem HDMI-Monitor oder bei der Wiedergabe Ihres Laptop-Bildschirms auf einem Projektor im Konferenzraum.

Mühelose Einrichtung mit einem aktiven Adapter, der Plug-and-Play-Installation unterstützt
Um die Kompatibilität mit beliebigen DisplayPort -Ausgängen zu gewährleisten, bietet der DP-Adapter aktive Umwandlung. Bei der Umsetzung von DisplayPort zu HDMI ist aktive Videoumwandlung erforderlich, um 4K-Auflösungen zu erhalten. Ein aktiver DP -Adapter eignet sich perfekt für die Ausgabe von 1080p -Auflösungen, da er mit Grafikkarten funktioniert, die nicht in der Lage sind, Multimode-DP++-Signale auszugeben, wie z. B. ATI Eyefinity™-Karten.

Zur mühelosen Einrichtung unterstützt der DisplayPort -zu-HDMI-Adapter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Anmerkung: Um 4K-Auflösungen bei 60 Hz zu erreichen, sind ein DisplayPort 1.2-Ausgang und ein HDMI 2.0-Display erforderlich.

Der DP2HD4K60S wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
33 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.215 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
DisplayPorts-Version:
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS176
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
235 mm
Gewicht:
24 g
Breite:
195 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.