Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
StarTech.com DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HD4K60H
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4K60H
EAN/GTIN:
     0065030879729
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort 1.4 Video Adapter | Ultra HD | Bis zu 18Gbps

Mit diesem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DP an einen HDMI-Bildschirm anschließen. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich der Adapter ideal für:

• Das Erstellen von auffälligen Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme

• Die Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden

• Die Bereitstellung erweiterter Präsentationen

Echtes 4K bei 60 Hz und HDR

Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0b-Geräten und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) sowie Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Der Adapter bietet 4:4:4 Chroma Subsampling, sodass jedes Pixel seine eigene Farbe erhält. Außerdem ist er mit früheren Versionen von HDMI und DisplayPort mit deren unterstützten maximalen Auflösungen kompatibel.

Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben und einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildgebung genießen. [DS1] [JV2]

Ideal für Reisen

Dieser leichte Videoadapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihre DP-unterstützten Geräte und passt problemlos in Ihre Tragetasche.

Problemlose Einrichtung

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, ermöglicht dieser einzigartige DP-auf-HDMI-Konverter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Das DP2HD4K60H wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Um HDR zu erreichen, sind ein DisplayPort 1.4-Ausgang und ein HDMI 2.0b-Display erforderlich.

The StarTech.com Advantage

- Verbinden Sie DisplayPort-Geräte mit HDR-fähigen 4K-HDMI-Displays
- Stellen Sie erweiterte Präsentationen bereit
- Ideal für kreative Tätigkeiten auf professionellem Niveau
- Nehmen Sie den Adapter auf Ihren Reisen mit
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.122 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0b
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
DisplayPorts-Version:
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 4096 x 2160
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
MegaChips - MCDP2900
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
25 g
Breite:
253 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
11 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
25 - 60 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.