Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1080p Video - DisplayPort zu DVI-D Kabel Single Link - DP zu DVI Monitor Kabel - DP 1.2 zu DVI Kon...
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIMM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM6
EAN/GTIN:
     0065030834605
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-KonnektivitätMit diesem DisplayPort-auf-DVI-Kabel können Sie Ihr DP-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen DVI-Monitor, -Fernseher oder -Projektor anschließen und so eine bequeme, störungsfreie Verbindung herstellen.Gestochen scharfe BildqualitätDieses DP-auf-DVI-Kabel bietet Videoübertragungen mit hoher Bandbreite und unterstützt Bildschirmauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. Das Adapterkabel nutzt das volle Potenzial Ihres DVI-fähigen Displays und ermöglicht gleichzeitig die Videofunktionen, die in Ihren DisplayPort-Anschluss integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung darzustellen.Vereinfachte InstallationMit einer Länge von 1,8 m bietet dieser DVI-Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Außerdem ist das Kabel benutzerfreundlich und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber, wodurch eine echte Plug-and-Play-Einrichtung ermöglicht wird.Mit Ihren vorhandenen DVI-Displays kompatibelMit dem DisplayPort-auf-DVI-Adapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen DVI-Monitoren und -Displays. Sie können das Kabel entweder an einen DVI-Bildschirm oder einen zusätzlichen Monitor an Ihre Workstation anschließen, um Ihre Produktivität zu steigern.Das Modell DP2DVIMM6 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Dies ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Port (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale auch über den Port übertragen werden können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
159 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Gewicht:
150 g
Tiefe:
1800 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.