Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIMM3BS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM3BS
EAN/GTIN:
     617407442458
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Mit dem aktiven 91 cm langen DisplayPort-auf-DVI-Konverterkabel DP2DVIMM3BS können Sie DisplayPort-fähige Desktop- oder Laptopcomputer direkt an einen in der Nähe befindlichen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und Unordnung durch zusätzliche Kabel vermeiden.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive DisplayPort-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der DP2DVIMM3BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI Eyefinity-Karten.

Da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie auch ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in DVI konvertieren.

Der DP2DVIMM3BS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

The StarTech.com Advantage

- Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen
- Reduziert Unordnung dank kurzem Kabeldesign
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
91.6 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.9 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS171
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
74.9 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
915 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.