Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
StarTech.com DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVID2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVID2
EAN/GTIN:
     650308487494
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DisplayPort®-auf-DVI (Dual-Link)-Adapter DP2DVID2 konvertiert aktiv das Ausgabesignal von einer DisplayPort-Videoquelle zur Verwendung mit einem DVI-D-Display (Monitor usw.) oder Projektor und trägt dazu bei, die Gerätekosten für das Aufrüsten eines DVI-Displays auf ein neueres Modell zwecks Kompatibilität zu eliminieren.

Der Adapter unterstützt hochauflösendes Video (bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz) und erhält dabei die herausragende Grafikleistung einer Desktop-Videokarte, eines Laptops oder eines MacBook® mit DisplayPort.

DP2DVID2 führt eine aktive DisplayPort-DVI-Konvertierung aus, die für Videoquellen geeignet ist, die entweder Multimodus- (DP++)- oder Einzelmodus-DisplayPort-Signale ausgibt. Dies stellt sicher, dass der Adapter auch mit Grafikkarten verwendet werden kann, die keine Multimodus DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
- Eliminiert Kosten, indem Ihre DisplayPort-Videoausgabe mit einem älteren DVI-D (Dual Link)-Display kompatibel gemacht wird
- Geeignet für DisplayPort-Videokarten, die keine DVI-Signale ausgeben können (z. B. Einzelmodus-DisplayPort)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
232 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.37 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
HDCP:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
Dual-Link-DVI:
Ja
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
337 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
160 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
549 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.