Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVI2MM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2MM6
EAN/GTIN:
     851975718281
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort über ein einziges Kabel

Mit dem 1,8 m langen DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel DP2DVI2MM6 können Sie ein DVI-Display oder einen DVI-Projektor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ermöglicht eine Verbindungsentfernung von 1,8 m und ist mit DVI- und DisplayPort-Steckern ausgestattet, sodass eine direkte Verbindung zwischen Videokarte und Display möglich ist und kein Adapter mit einem separaten Kabel benötigt wird.

Das DP-auf-DVI-Kabel ist eine praktische, kostengünstige Lösung für die optimale Nutzung Ihres DVI-Displays ohne die Kosten einer Aufrüstung auf einen DisplayPort-Monitor. Dieses Kabel ist hochwertig gefertigt und unterstützt Videoauflösungen mit hoher Bandbreite bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

DP2DVI2MM6 ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle mit einem einzigen Kabel direkt an einen DVI-Projektor/ein DVI-Display an
- Schnelle, leichte Einrichtung durch einfaches Plug and Play-Design
- Verlustfreie HD-Qualität mit Unterstützung für Auflösung bis zu 1920x1200/1080p
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
152 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
212 mm
Gewicht:
143 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
1800 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.