Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...
StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...
StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...
StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...
StarTech.com 1 m VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super-UHD-DisplayPort auf DisplayPort Monitorkabel - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 Schlankes Videokabe...
Artikel-Nr.:
     C1880-DP14MM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP14MM1M
EAN/GTIN:
     0065030879248
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
startech.com 1m displayport kabel
Dünnes DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HDR | HBR3 | Goldbeschichtete-Anschlüsse | lebenslange Garantie

Dieses DisplayPort 1.4-Kabel verbindet Ihren DisplayPort-Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Super-Ultra-High-Definition-8K-Monitor, -Fernseher oder -Projektor. Es werden Auflösungen bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz unterstützt. 

Das DisplayPort-Monitorkabel bietet die notwendige Verbindung zur Unterstützung der nächsten Generation von Super Ultra High Definition Video.  

Dieses Kabel ist VESA-zertifiziert und gewährleistet damit die vollständige Konformität und einen effizienten Betrieb mit der höheren Übertragungsrate von HBR3. Im Rahmen von Tests wurde bestätigt, dass alle DP 1.4-Spezifikationen erfüllt werden, sodass Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.  

Die überragende Leistung von DisplayPort 1.4 

Dieses 8K-DisplayPort-Kabel unterstützt alle DP 1.4-Leistungsmerkmale: 

High Bit Rate 3 (HBR3)-Bandbreiten von 32,4 Gbit/s zur Unterstützung der neuesten Industriestandards 

High Dynamic Range (HDR) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben 

Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore 

Display Stream Compression 1.2 (DSC) für eine Ausgabe mit maximaler Auflösung 

Vorwärtsfehlerkorrektur zur Verwaltung von Datenübertragungsfehlern  

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) für eine sichere Verbindung zwischen Quelle und Display 

32 unkomprimierte digitale Audiokanäle 

Flexibles Kabel mit zuverlässigen verriegelten Steckverbindern 

Das Kabel mit einer schlanken, professionellen 34 AWG-Konstruktion ermöglicht eine flexible Installation und bietet gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit für eine saubere, hochwertige Installation. Jeder Steckverbinder verfügt über Verriegelungen, die sichere Verbindungen zwischen Ihren Geräten gewährleisten.  

8K: Unterstützung der Business Continuity 

8K hat eine Auflösung von 7680 x 4320 und wird auch als 4320p und Super Ultra High Definition (SUHD) bezeichnet. Diese Technik wird in Digital-Signage- und anderen kommerziellen Displays eingesetzt, für die eine höchstmögliche Auflösung erforderlich ist. Dieses Kabel ist abwärtskompatibel mit 4K- und 5K-Displays und damit das perfekte Peripheriegerät für die Zukunftssicherung Ihrer Kabelinfrastruktur.  

Umfassende Produkttests und fachkundiger technischer Support  

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.  

Das System DP14MM1M wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- ZUKUNFTSICHER: Die aktualisierte Version des DISPLPORT3L/DSPL1M unterstützt DISPLAYPORT 1.4; VESA-zertifiziert; 32.4 Gbit/s Bandbreite; 8K 60 Hz (7680x4320), 4K 120 Hz (3840 x 2160), HDR, HBR3, 32ch Audio, FEC Fehlerkontrolle
- ZUVERLÄSSIG: eingebauter Kabelmanager zur Sicherstellung der Signalintegrität; Metall-Untergerüst zum Schutz gegen EMI Funkstörung; einrastende DP-Anschlüsse verhindern versehentliches Abtrennen
- LANGLEBIG: PVC-Ummantelung absorbiert Beanspruchung durch häufiges Biegen und schützt das Innere des DisplayPort-Kabels; vergoldete Steckverbinder verhindern Oxidation und Korrosion, lebenslange Garantie
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
59 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
69 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
Plug:
Ja
HBR3-Unterstützung:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Feuerwiderstandsgrad:
VW-1
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.