| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DMSDVIVGA1 Herst.-Nr.: DMSDVIVGA1 EAN/GTIN: 5051964166245 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie einen VGA- und einen DVI-Monitor mit Ihrer DMS/LFH-Grafikkarte.
Mit dem DMS 59-auf-DVI und VGA Y-Kabel können Sie einen LFH 59- oder LFH 60-Anschluss (DMS 59 und DMS 60) an Matrox Qid-, nVidia Quadro- und PNY Quadro-Grafikkarten in eine DVI-I Dual Link-Buchse und eine DB15-Buchse mit hoher Dichte aufteilen. So können Sie als kostengünstige Doppeldisplaylösung einen VGA-Monitor und einen DVI-Monitor anschließen.
Das DMS 59-auf-DVI und VGA Y-Kabel DMSDVIVGA1 wurde nur mit hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt und wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Schließen Sie einen VGA- und einen DVI-Monitor an einen einzigen Grafikkarten-Port an. - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 17 mm | Verpackungstiefe: | 143 mm | Verpackungshöhe: | 287 mm | Paketgewicht: | 136 g | Anschluss 1: | DMS | Anschluss 2: | DVI-I + VGA (D-Sub) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |