Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CHPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHPD
EAN/GTIN:
     0065030864978
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Tragbare Dockingstation | Mac & Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibelDieser schlanke USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI kombiniert die Funktionen von drei einzelnen Adaptern in einer tragbaren Dockingstation für Ihren Laptop. Profitieren Sie vom Komfort eines USB-C auf USB Adapters, eines USB-C auf Ethernet Adapters und eines USB-C 4K HDMI Adapters - alles in einer tragbaren Lösung.Und dank der Unterstützung von 60 W USB Power Delivery 2.0 können Sie sowohl den Adapter als auch Ihren Laptop gleichzeitig aufladen.Richten Sie eine leistungsfähige Workstation einDer vielseitige USB-C Adapter ermöglicht die Einrichtung einer Dual Monitor Workstation praktisch überall sowie mit einem 4K Ultra HD HDMI Ausgang (3840 x 2160 p) mit 30 Hz Bildwiederholfrequenz und Audio, zwei USB-3.0-Ports und einem Gigabit Ethernet Port mit Unterstützung für USB Power Delivery 2.0.Der Gigabit Ethernet Port mit Unterstützung für Wake-on-LAN (WOL), Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Energy-Efficient Ethernet bietet eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung, ideal für Bereiche mit begrenztem WLAN-Zugang. Außerdem können Sie mit zwei zusätzlichen USB 3.0 Anschlüssen (USB Typ A) ein Peripheriegerät wie Ihre Maus und/oder Ihr Flash-Laufwerk anschließen.Konzipiert für einfache MobilitätIdeal für den mobilen Einsatz geeignet, unterstützt der kompakte Multiport AdapterUSB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0). Damit können Sie den USB-C Netzadapter Ihres Laptops verwenden, um sowohl Laptop als auch Adapter mit Strom zu versorgen. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes, längeres USB-C Kabel für mehr Flexibilität bei der Verbindung mit Ihrem Laptop. Dies bedeutet, dass Sie ein Kabel weniger benötigen.Der StarTech.com-Vorteil für DockingstationenMaximale Kompatibilität - StarTech.com verfügt über eine Dockingstation für jedes Betriebssystem, Laptopmarke und Verbindungsart.Mehr Produktivität - mehr Ports und mehr Monitore maximieren die Konnektivität und Produktivität der EndbenutzerSchnelle Installation - vermeiden Sie Bereitstellungsprobleme, die die Zeit der Endbenutzer verschwenden und sie frustrieren.IT-Qualität - Zuverlässigkeit durch IT-Experten auf der ganzen Welt für unsere strengen internen Produkttests, robuste Compliance und lebenslange mehrsprachige technische UnterstützungDas DKT30CHPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis:Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP Alt Modus unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
64 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Breite des Versandkartons:
317 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
USB-Stecker:
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
212 mm
Verpackungshöhe:
41 mm
Paketgewicht:
198 g
Energiequelle:
Gleichstrom, USB
Kabellänge:
0.348 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL813, VIA/VLI - VL100, Chrontel - CH7525A, ASIX - AX88179
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.