Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Tragbares USB-C 4k HDMI Minidock - Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A, 1x USB-C) - USB Typ-C Multiport Adapter - Thunderbolt 3 kompat...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHD
EAN/GTIN:
     0065030868266
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Tragbare Dockingstation | Windows® & Mac | 4K | GbE | TAA konformDieser USB-C-Multiport-Adapter kombiniert die Funktionen von drei einzelnen HDMI-Adaptern, einem USB-C-Videoadapter, einem USB-C-zu-USB-3.0-Adapter und einem Gigabit Ethernet-Adapter in einer tragbaren Dockingstation für Ihren Laptop. Schließen Sie ein 4K-HDMI-Display und zwei USB-3.0-Geräte (1x USB-A, 1x USB-C) an, und erhalten Sie einen High-Speed-Netzwerkzugriff, alles über ein einziges Kabel.Der USB-C-Adapter ist mit Thunderbolt 3-Anschlüssen kompatibel.Ein 4K-UHD-Display hinzufügenMit dem HDMI-Ausgang erleichtert dieser USB-C-Multiport-Adapter die Erweiterung Ihres virtuellen Arbeitsbereichs auf ein externes 4K-HDMI-Display. Der Adapter unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 p (24 Hz) bzw. 3840 x 2160 p (30 Hz) sowie Audio.Zuverlässiger NetzwerkzugriffDer USB-C-Multiport-Adapter garantiert die zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung mit einem Gigabit-Ethernet-Port. Dieser eignet sich ideal für Bereiche mit eingeschränktem Wi-Fi®-Zugang, beispielsweise in Klassenzimmern, Bürogebäuden und Hotels.Schließen Sie Ihre USB-Geräte ganz einfach anMit zwei USB-3.0-Anschlüssen (1x USB-A, 1x USB-C) erhalten Sie Zugang zu herkömmlichen USB-Typ-A-Geräten sowie neueren USB-C-Geräten, die Sie in der Zukunft hinzufügen.Bringen Sie Ihre Produktivität überallhin mitMit seinem kompakten Design und der Busleistung lässt sich der mobile Multiport-Adapter mit Ihrem Laptop ganz einfach überall hin mitnehmen. Der Adapter verfügt über ein vorangeschlossenes USB-C-Kabel, sodass Sie ein Kabel weniger für unterwegs benötigen.Der StarTech.com-Vorteil für Dockingstationen• Maximale Kompatibilität - StarTech.com verfügt über eine Dockingstation für jedes Betriebssystem, Laptopmarke und Verbindungsart.•Mehr Produktivität - mehr Ports und mehr Monitore maximieren die Konnektivität und Produktivität der Endbenutzer•Schnelle Installation - vermeiden Sie Bereitstellungsprobleme, die die Zeit der Endbenutzer verschwenden und sie frustrieren.•IT-Qualität - Zuverlässigkeit durch IT-Experten auf der ganzen Welt für unsere strengen internen Produkttests, robuste Compliance und lebenslange mehrsprachige technische UnterstützungDas DKT30CHD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestatteter Host-Laptop muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein. Der Adapter unterstützt keine USB-Stromversorgung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
52 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
255 mm
Höhe des Versandkartons:
324 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
200 g
Energiequelle:
USB
Kabellänge:
0.34 m
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTL8153, Parade - PS176
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.