Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
StarTech.com Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports
Artikel-Nr.:
     C1880-DK30CH2DPPDU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30CH2DPPDU
EAN/GTIN:
     0065030871143
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dockingstation | Mac & Windows | 60W Power Delivery | 4K 60 Hz DP + HDMI

Dieses TAA-konforme 4K-USB-C-Dock für Mac und Windows-Laptops schafft eine neue Dimension der Produktivität mit der Unterstützung für drei 4K-Monitore - einzigartig am Markt. Das USB-C-Dock bietet einen Ladestrom von 60 W und 5 x USB 3.0-Anschlüsse für den Anschluss von Peripheriegeräten. Es ist das perfekte Zubehör für Ihren Dell XPS 15, Chromebook Pixel oder einen anderen USB-C-fähigen PC-Laptop.

Das Dock kann auch (über ein USB-C-zu-A-Kabel, z. B. das separat erhältliche USB315AC1M) an USB 3.0-Laptops mit USB-A-Anschluss angeschlossen werden.

Hinweis: Die Stromversorgung zum Laden Ihres Laptops ist nicht über USB-A möglich und es werden nur zwei Bildschirme unterstützt.

Höhere Produktivität

Mit dem 4K-USB-C-Dock für Mac und Windows können Sie eine Ultra-HD-Workstation mit drei Bildschirmen erstellen. Verbindung mit:

2 x 4K DisplayPort (DisplayLink) mit Auflösung von 4096 x 2160 bzw. 3840 x 2160 bei 60 Hz und

1 x 4K HDMI (DP-Alt-Modus) mit Auflösung von 4096 x 2160 bei 24 Hz bzw. 3840 x 2160 bei 30 Hz

Für Anwendungen mit hoher Auflösung kann die Universal-Dockingstation für Laptops auch verwendet werden, um eine Verbindung zu einem 5K-Bildschirm (Auflösung von 5120 x 2880) bei 60 Hz herzustellen, indem die beiden DisplayPort-Anschlüsse an einen einzelnen 5K-Bildschirm angeschlossen werden.

Leistungsstarke Verbindungen

Mit dieser Dockingstation für drei Bildschirme können Sie Ihre Peripheriegeräte anschließen und aus Ihrem Laptop so eine vollständige Workstation machen. Mit fünf USB 3.0-Ports (1 x USB Typ-C und 4 x USB Typ-A, inkl. 1 x Schnelllade-Anschluss), einem Gigabit-Ethernet-Port, einer Headset-Buchse und separaten 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschlüssen verfügen Sie über alle erforderlichen Verbindungen zur Maximierung Ihrer Leistung.

60 W Stromversorgung

Über ein einziges Kabel bietet die USB-C-Dockingstation mit Power Delivery (bis zu 60 W) eine Stromversorgung, über die Ihr Laptop mit Strom versorgt und aufgeladen wird; über das 120-W-Netzteil werden Peripheriegeräte mit Strom versorgt.

Das DK30CH2DPPDU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Technischer Support.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie Ihren USB-C-fähigen Mac oder Windows-Laptop an drei 4K-Bildschirme an: 2 x DisplayPort (DisplayLink) und 1 x HDMI (DP-Alt-Modus)
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 5 x USB 3.0-Anschlüsse an - 1 x USB-C und 4 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Port)
- Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 2.0 (mit bis zu 60 W)
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
82 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
385 g
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina
Andere Betriebsystem Support:
Chrom
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
296 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
1450 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2 A
Stromversorgung:
60 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
6 A
Kompatible Steckertypen:
EU,UK
Chipsatz:
DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.