Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
StarTech.com Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE
Artikel-Nr.:
     C1880-DK30C2DPPDUE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30C2DPPDUE
EAN/GTIN:
     0065030879965
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Zweimal 4K60 | DisplayPort und/oder HDMI | USB-IF zertifiziert | 3x USB-A | 1x USB-C | Mac, Windows® & Chrome OS™ | Lock Slot"Verwandeln Sie Ihren Laptop mit dieser zertifizierten, universellen Laptop-Dockingstation für USB-C und USB 3.0 Laptops in eine duale4K Workstation mit 60 Hz. Die USB-C Dockingstation verfügt über eine Stromversorgung von 60 W 3.0, zwei HDMI und/oder DisplayPort Monitore, Schnellladefunktion und USB-C und USB-A Peripherieanschlüsse.Das einzigartige Universal-HostkabelDie USB-C-Dockingstation wird mit einem Universal-Hostkabel geliefert, das mit einem USB-C auf USB-A-Adapter für USB-A-Laptops ausgestattet ist. Das Kabel verfügt außerdem über eine erweiterte Länge von 1 m, um eine Vielzahl von Workstation-Konfigurationen zu unterstützen. Ersatz-Hostkabel oder zusätzliche Hostkabel können separat erworben werden SSPMSUDWM & SSPMSVESA) verwenden, die speziell für unsere Docks und Hubs entwickelt wurden, um Ihr Dock an einem Schreibtisch, an einer Wand oder an anderen Oberflächen zu montieren und so eine individuelle Einrichtung ermöglichen.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsErste Wahl für IT-Profis - seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das Modell DK30C2DPPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. "The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
280 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1300 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
6.75 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
135 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3523, Fresco Logic - FL7102, Fresco Logic - FL7201, VIA Labs - VL160, RealTek - RTL8153, Texas Instruments - TS3A225E
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.