Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 50cm DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-DISPL50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL50CM
EAN/GTIN:
     0065030844222
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
startech adapter displayport
Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen GerätenDas 0,5 m (50 cm) lange DisplayPort 1.2-Kabel DISPL50CM mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.Das kurze 50 cm lange DisplayPort-Kabel ist perfekt für mobile Anwendungen geeignet, z. B. zum Verbinden eines Laptops mit einem Monitor, und ist eine mobile Lösung für das Mitführen als Laptopzubehör.Für garantierte Zuverlässigkeit wird das DISPL50CM mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabeldurchmesser:
7.3 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
59 g
Kabellänge:
0.5 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Bandbreite:
21600 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.