Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung
StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung
StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung
StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung
StarTech.com CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     C1880-CPUWALLMNT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CPUWALLMNT
EAN/GTIN:
     0065030870207
Suchbegriffe:
Komponent
Holen Sie das Maximum aus Ihrem Arbeitsbereich, und montieren Sie Ihre CPU an die Wand, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können.

Diese einstellbare CPU-Halterung ist eine optimale Lösung - so sparen Sie Platz und verlängern die Nutzungsdauer Ihrer Geräte. Das Anbringen an der Wand kann Verunreinigungen innerhalb des Computer-Towers durch Schmutz und Staub verringern.

Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich

Die Wandmontage Ihres Computers schafft wieder mehr Platz auf und um Ihren Schreibtisch. So können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Der Schwerlastrahmen aus schwarzem Metall ist stark und verlässlich - so können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Computer auch wirklich sicher befestigt ist.

Passend für Ihren Computer

Durch den verstellbaren Boden der CPU-Wandhalterung ist es ein Kinderspiel, den Rahmen an eine Vielzahl von Computern anzupassen: von 122 bis 212 mm in der Breite und 154 bis 400 mm in Höhe. Es trägt ein Gewicht von bis zu 10 kg. Die verstellbaren Riemen gewährleisten, dass Ihr Computer sicher ist.

Unbeschränkter Zugriff

Der offene Rahmen der CPU-Wandhalterung ermöglicht unbeschränkten Zugriff auf Ihren Computer.

Einfacher Aufbau

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Die CPU-Wandhalterung ist einfach zu montieren und die erforderliche Hardware und Betriebsanleitung im Lieferumfang enthalten - so wird die Installation zum Kinderspiel. Die Anbringung an der Wand oder anderen stabilen vertikalen Oberflächen ist ganz einfach.

Der CPUWALLMNT wird mit einer 5-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie Platz in Ihrem Arbeitsbereich, indem Sie Ihren Computer abseits davon platzieren
- Der Schwerlastrahmen aus schwarzem Metall trägt ein Gewicht von bis zu 10 kg
- Einfache Installation, da jegliche erforderliche Hardware im Lieferumfang enthalten ist
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
CPU-Halterung für Wandmontage
Empfohlener Chassis-Typ:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Einstellbare Breite:
Ja
Zertifizierung:
RoHS, CE, REACH
Breite:
212 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
154 mm
Gewicht:
2200 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
185 x 245 x 158 mm
Paketgewicht:
2400 g
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (mind.):
122 mm
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (max.):
212 mm
Anzahl der enthaltenen Dübel:
3
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
3
Einstellbarer Gurt:
Ja
Anzahl der verstellbaren Träger:
2
Anzahl der Rändelschrauben:
2
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.