Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
Artikel-Nr.:
     C1880-CMVER40UF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVER40UF
EAN/GTIN:
     0065030864787
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit diesem 180 cm hohen vertikalen Kabelordner (2 90-cm-Panel) können Sie einfach und platzsparend die Kabel in Ihrem Server-Rack organisieren. Der Kabelordner mit zwei Panels kann vertikal im Rack angebracht werden, sodass Kabel sauber zwischen den Geräten auf unterschiedlicher Höhe geführt werden.

Der 0U-Kabelordner bietet zahlreiche Installationsoptionen und ist zu den meisten Racks mit 40U oder mehr kompatibel. Die Panel sind mit 0U designt, sodass sie bei der Montage keinen Platz verbrauchen und einfach ohne Werkzeug wie erforderlich montiert oder versetzt werden können.

Machen Sie Ihr Rack übersichtlicher und leichter zugänglich
Der vertikale Kabelordner verwendet Kabelkanäle zur Führung der Kabel. Dabei verdeckt eine Abdeckplatte sauber die hindurch verlaufenden Kabel.

Gut organisierte und verlaufende Kabel verbessern nicht nur die Übersichtlichkeit und den Zugang, sondern vereinfachen auch Installation, Zugriff und Wartung von Rack-Komponenten.

Konfigurierbare Montageoptionen
Dieses vielseitige Kabelordnersystem besteht aus zwei 90 cm langen Paneln, die individuell ganz nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden können. Sie können die beiden Panel vertikal von oben nach unten verlaufend montieren, sodass sie die gesamte Höhe Ihres Racks abdecken, oder auf beiden Seiten zur Führung von Kabeln in unterschiedlichen Positionen.

Der zweiteilige Kabelordner ist vertikal an der Innenseite Ihres Racks befestigt und führt Kabel sauber zwischen Geräten auf unterschiedlichen Höhen. So können Kabel sauber und gut organisiert ohne Kabelsalat von unten im Rack montierten Geräten zu Geräten verlaufen, die ganz oben montiert sind.

Mühelos und kompatibel zu Ihrem Rack
Für maximale Kompatibilität zu so gut wie jedem Server-Rack können die Panel des Kabelordners mithilfe von Montagelöchern befestigt werden, die in fast jedem Rack-Gerät zu finden sind. Bei der werkzeuglosen Montage wird das Panel des Kabelordners an den schlüssellochartigen Montagelöchern des Racks befestigt.

Bei der Methode mit horizontaler Montageschiene wird das Panel des Kabelordners an den horizontalen Montageschienen entlang der Seite des Racks befestigt.

Bei Racks, die diese Montagearten nicht unterstützen, können die Panel des Kabelordners auf andere Arten befestigt werden, etwa mit den nicht genormten Löchern an den Seiten und Gehäusen der Racks oder den Rackeinheiten auf Montageschienen für Geräte.

Schützen Sie Ihre Geräte
Das Führen der Kabel durch ein Panel verringert den Zug, der in Racks oft darauf lastet. Dadurch wird Schaden oder Verbindungsverlust vermieden, die Belastung für Ports verringert und so die Beschädigung der teuren Rack-Geräte verhindert.

Die ordnungsgemäße Führung der Kabel verbessert auch die Luftzirkulation. So werden die Geräte im Rack passiv gekühlt die Geräte können bei optimaler Temperatur betrieben werden, wodurch sich das Risiko für Hitzeschäden verringert.

Der CMVER40UF wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Verpackungsbreite:
234 mm
Verpackungstiefe:
351 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
2360.72 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
100 mm
Tiefe:
1704 mm
Höhe:
73 mm
Gewicht:
1700 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Rack-Kapazität:
40U
Zertifizierung:
REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.