Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
Artikel-Nr.:
     C1880-CMVELC1U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVELC1U
EAN/GTIN:
     5054484112754
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die Kabelführungsblende mit Klettverschluss CMVELC1U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Pfosten montiert, um Kabel zu sortieren und dabei Staub und Schmutz vom Rack fernzuhalten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 1U-Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und hat 4 Klettverschlussschlaufen, sodass Sie Kabel ganz einfach nach Bedarf bündeln und sortieren können. Die Blende fördert auch ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden.

Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Trennen und führen Sie Kabel mit 4 Klettverschlussschlaufen
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
51 mm
Verpackungstiefe:
489 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
451.1 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
482 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
360 g
Breite des Versandkartons:
258 mm
Höhe des Versandkartons:
521 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.