Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Horizontale Kabelführung für Server Racks - 10 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Horizontale Kabelführung für Server Racks - 10 Pack
StarTech.com Horizontale Kabelführung für Server Racks - 10 Pack
StarTech.com Horizontale Kabelführung für Server Racks - 10 Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-CMLB10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMLB10
EAN/GTIN:
     0065030869195
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Diese Führungsschienen werden horizontal an der Vorder- oder Rückseite Ihres Racks installiert und bieten einen sicheren Montagepunkte zur Führung von Kabeln. Sie können Ihre Kabel mithilfe von Kabelbindern anbringen, um den Zug an den Kabeln zu reduzieren und Schäden an den Anschlüssen Ihrer Rack-Geräte zu vermeiden.

Schützen Sie Ihre Geräte
Kabel- Führungsschienen schützen Ihre Geräte, indem sie das Gewicht der Kabel in Ihrem Rack aufnehmen und so den ständigen Zug reduzieren, der auf den Ports der Geräte lastet. Darüber hinaus bieten die Schienen eine Führung für die Kabel, wodurch die passive Kühlung im Rack verbessert wird. So behält Ihre Rack die optimale Temperatur, die Lebensdauer Ihrer Geräte wird verlängert, und Ausfallzeiten werden minimiert oder vermieden.

Diskretes, robustes Design
Diese Führungsschienen bestehen aus massivem Stahl und benötigen nur ein Drittel einer Höheneinheit an jedem Installationspunkt. Das Design aus rundem Massivstahl gewährleistet hohe Belastbarkeit im Gegensatz zu flachen Führunsschienen, die sich leicht verbiegen können.

Sparen Sie Versandkosten
Dieses Paket enthält 10 Kabelführungsschienen, sodass Sie mehrere Schienen in nur einem Paket kaufen können. Dies eignet sich hervorragend für größere Einsätze, da die Verpackung und daher die Versandkosten erheblich geringer sind.

Der CMLB10 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
1572.83 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
7 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
95 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelabdeckleiste
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.