Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
Artikel-Nr.:
     C1880-CMHOOK1UL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOK1UL
EAN/GTIN:
     795092960058
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1UL ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 5,7 x 15 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen.

Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung:
1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 10 cm - CMHOOK1U
1U-Kabelführungs-D-Ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Führen Sie Kabel sauber durch das Rack mit dem einfach zu installierenden Kabelführungsring
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
114 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
57 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
45 mm
Montagetiefe (min.):
50.6 mm
Montagetiefe (max.):
146 mm
Gewicht:
109 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelring
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE, REACH, TAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.