Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
StarTech.com Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C1880-CMDUCT1UX
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMDUCT1UX
EAN/GTIN:
     0065030857581
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Organisieren Sie Kabel im Server-Rack oder -Schrank mit einem horizontalen, abgedeckten KabelkanalDie 1U Fingerkanal-Kabelführungsblende CMDUCT1UX wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel durch einen verdeckten Kabelkanal führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.Die Kabelführung dient als entfernbare obere Abdeckung, so dass gebündelte Kabel schnell und einfach hinzugefügt oder entfernt werden können. Der Kanal hat an jeder Seite eine Reihe von Fingern und Durchlässe an der Rückseite, damit Sie Kabel dort entlang führen können, wo Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten können.Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und ist damit eine strapazierfähige Lösung für Ihren Serverraum oder Kabelschrank. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (M5 und M6) geliefert.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M5, M6
Anzahl von Schrauben:
4
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
4
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
1200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
72 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
700 g
Breite des Versandkartons:
565 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.