Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
StarTech.com USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-CMDPHD2HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMDPHD2HD
EAN/GTIN:
     0065030865623
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihren USB Type-C, HDMI- oder Mini DisplayPort-Laptop an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

Mit diesem einzigartigen Adapterkabel schließen Sie nahezu jeden Laptop oder Desktop-Computer an einen HDMI-Monitor oder -Projektor an. Es unterstützt die USB-C-, HDMI- und Mini DisplayPort-Ausgänge Ihres Computers sowie Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K.

Der Adapter ist kompatibel mit Ihrem Computer mit DP-Alt-Modus. DP-Alt-Modus bedeutet, dass Ihr Computer ein DisplayPort-Videosignal durch den USB-C-Port weiterleiten kann.

Einfache Installation im Konferenzraum

Dieses Adapterkabel eignet sich ideal für den HDMI-Monitor oder -Projektor in Ihrem Konferenzraum. Schaffen Sie Übersicht und entledigen Sie sich der zahlreichen Adapter auf Ihrem Konferenztisch, indem Sie ein einziges Adapterkabel zur Verfügung stellen, das mehrere Signale unterstützt.

Ein Adapter für mehrere Nutzer

Das Adapterkabel unterstützt mehrere Eingangssignaltypen, sodass Sie den verschiedensten Nutzeranforderungen entsprechen können. Mitarbeiter und Gäste können ihre USB Typ-C-, HDMI- oder mDP-Laptops anschließen und ihre Präsentationen über den HDMI-Monitor Ihres Konferenzraums halten, ohne ihre eigenen Adapter mitbringen zu müssen.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel garantiert Ihnen eine erstaunliche Bildqualität mit dem Vierfachen der 1080p-Auflösung. Darüber hinaus ist der Adapter mit niedriger aufgelösten Bildschirmen und Videoquellen abwärtskompatibel. Mit Unterstützung für hochdefinierte Auflösungen von 1080p und 720p können Sie Ihre bestehende Konfiguration für 4K-Video zukunftssicher machen.

USB-Stromversorgung.

Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel des Adapters an einen USB-Port Ihres Laptops oder das HDMI-Display an, um den Adapter über dieses Kabel mit Strom zu versorgen. Sie können Ihren Laptop an einen der beiden Eingänge des Adapterkabels anschließen und Ihre Präsentationen übertragen.

Der CMDPHD2HD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

The StarTech.com Advantage

- Vermeiden Sie die Mühe der Nutzung mehrerer Adapter in einem einzigen Konferenzraum oder Klassenraum
- Seien Sie auf alle Präsentationen und die verschiedenen Benutzeranforderungen vorbereitet
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 4K bei 30 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
122 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
478 g
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
222 g
Breite:
60 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.