Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     C1880-CMBRUSH1U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMBRUSH1U
EAN/GTIN:
     0065030852845
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Kabeldurchführung
Die Kabelführungsblende mit Bürstenstreifen CMBRUSH1U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Pfosten montiert, um Kabel zu sortieren und dabei Staub und Schmutz vom Rack fernzuhalten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die 1U-Bürstenplatte besteht aus hochwertigem Stahl und hat sehr dichte Nylonborsten. Dadurch entsteht eine saubere Eintrittsstelle mit Kabeltrennung für das einfache Ordnen von Kabeln. Die Bürstenblende fördert auch ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden.

Für eine einfache Installation wird das Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Trennen und ordnen Sie Kabel durch einen dichten Nylonbürstenstreifen
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Reduzieren Sie die Ansammlung von Staub in der Nähe von wertvollen Servergeräten durch Nylonborsten, die die Kabel umgeben
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Verpackungsbreite:
51 mm
Verpackungstiefe:
489 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
506.4 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
485 mm
Tiefe:
20.2 mm
Höhe:
44 mm
Materialdicke:
1.2 mm
Gewicht:
421.2 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.