Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
StarTech.com USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
Artikel-Nr.:
     C1880-CFASTRWU3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CFASTRWU3
EAN/GTIN:
     0065030867382
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Schneller Zugriff auf und Sicherung von Fotos und Videos Ihrer CFast 2.0-Speicherkarte auf Ihrem Tablet, Laptop oder ComputerDer CFast-Kartenleser/-schreiber ermöglicht schnelles Herunterladen, Anzeigen und Sichern von Fotos und Videos auf Ihren CFast™-Speicherkarten. Übertragen oder sichern Sie Dateien von jedem Ort aus - egal, ob Sie gerade unterwegs oder zurück im Studio sind.Leistungsstarker Zugriff auf DateienProfitieren Sie von der schnellen Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s), wenn Sie hochauflösende Fotos und Videos in Full HD von Ihrer DSLR-Kamera oder Ihrem Camcorder auf Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-PC herunterladen. Sparen Sie wertvolle Zeit und steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows, wenn Sie auf Dateien zugreifen, sie übertragen und auf einem Computer sichern.Kompaktes Design für einfache MobilitätVerwenden Sie den Kartenleser/-schreiber überall dort, wo Sie gerade sind, um schnell auf Ihre Fotos und Videos zuzugreifen. Durch sein kompaktes, leichtes Design und die integrierten Kabel ist der Kartenleser angenehm klein und eignet sich sowohl als tragbares Gerät als auch für den Gebrauch mit einem fest installierten Computer. Er lässt sich leicht in einem Koffer verstauen und kann so problemlos vom Studio nach draußen transportiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über USB, sodass keine externe Stromquelle erforderlich ist.Der Kartenleser/-schreiber verfügt über eine langlebige, solide Konstruktion, die den Strapazen jeder Reise standhält. Das eingebaute Kabel bedeutet ein Teil weniger, dass Sie mit sich herumtragen müssen.Einfacher Zugriff auf den CFast-SpeicherDer Kartenleser/-schreiber ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über eine Plug and Play-Funktion für CFast 2.0-Speicherkarten, womit Sie tägliche Zeit sparen und effizienter arbeiten. Dadurch eignet er sich insbesondere für Fotografen und Video-Produzenten. Um Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, können Sie mithilfe mehrerer Adapterkabel parallel auf viele CFast 2.0- oder 1.0-Karten zugreifen.Einfache Einrichtung Für den CFast-Kartenleser/-schreiber sind keine zusätzlichen Treiber oder zusätzliche Software erforderlich. Er ist mit den meisten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows, Mac und Linux.Der CFASTRWU3 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Chipsatz:
ASMedia - ASM1153E
UASP-Unterstützung:
Ja
Energiequelle:
USB
Kompatible Speicherkarten:
CFast, CFast 2.0
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
55 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
Breite:
58 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
37.3 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.