Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
Artikel-Nr.:
     C1880-CDPVGDVHDBP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVGDVHDBP
EAN/GTIN:
     0065030871129
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB Type-C auf VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display anschließen.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 3-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop bei praktisch jedem Display anschließen.

Atemberaubende Bildqualität

Der HDMI-Ausgang bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Maximale Mobilität

Der praktische Plug-and-Play-USB-C-Dongle ist das perfekte Reisezubehör. Das USB-C-Display-Adapter passt problemlos in Ihre Laptoptasche und bietet drei verschiedene Videoausgänge - so ist er überall eine ideale Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der CDPVGDVHDBP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 3-in-1-USB-C-Display-Adapter: USB-C auf VGA, DVI oder HDMI
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Thunderbolt 3 und USB Type-C mit DP Alt Mode kompatibel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
3
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
15.2 m
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
DVI-Anschlusstyp:
DVI-I
HDMI-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Maximale Auflösung (DVI):
1920 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280, 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.15 m
Breite:
45 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
51 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
55 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.