Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2VGAMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGAMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030865555
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB-Typ-C auf VGA-Adapterkabel | Thunderbolt 3-kompatibel

Mit diesem USB-C-auf-VGA-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt-3- oder USB-Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an Ihren Computermonitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.  

Atemberaubende Bildqualität  

Mit dem USB-C-auf-VGA-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um atemberaubende Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 zu erreichen.  

Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.  

Installation ohne Kabelsalat  

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Computer-Monitorkabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen und unnötige Adapter vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für längere Installationen bieten wir auch ein USB-C-auf-VGA-Kabel mit 2 m (CDP2VGAMM2MB) und 3 m (CDP2VGA3MBNL) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.  

Problemlose Verbindung  

Der umkehrbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache und bequeme Verbindung. Dieses USB-C-auf-VGA-Kabel ist sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Computern kompatibel und ermöglicht die einfache Installation über Plug-and-Play.  

Der CDP2VGAMM1MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.  

The StarTech.com Advantage

- Weniger Kabelsalat mit einer 1m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
99 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Via Labs - VL103, NXP - PTN3355
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
93 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.