Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HDUCP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDUCP
EAN/GTIN:
     0065030866231
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Type-C zu HDMI Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 4K 60Hz

Dieser USB-C auf 4K-HDMI-Adapter verbindet ein HDMI-Display mit Ihrem Laptop oder MacBook mit USB Typ C. Der USB-C-zu-HDMI-Adapter umfasst die Energieversorgung über USB. Auf diese Weise können Sie mit demselben USB-C-Anschluss Ihren Laptop aufladen und gleichzeitig ein Video abspielen. Der Adapter ist auch in Weiß (CDP2HDUPW) verfügbar, sodass Sie einen Adapter auswählen können, der dem Stil Ihres Laptops entspricht.

Stromversorgung und Video in einem Anschluss mit USB-Stromversorgung

Kleinere und leichtere Notebooks eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, aber Sie haben weniger Anschlüsse. Dieser USB-C-Videoadapter unterstützt Stromversorgung über USB mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. So können Sie Ihr Notebook über den USB-C-Netzadapter aufladen - sogar während einer Videoausgabe. Viele Notebooks wie Dell XPS und MacBook Pro unterstützen das Aufladen über Ihren USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung. Überprüfen Sie ihre Spezifikationen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

Beeindruckende Bildqualität mit Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz genießen

Um sicherzustellen, dass die UHD-Qualität ihres Videosignals beibehalten wird, unterstützt der USB Typ-C für HDMI-Adapter HDMI-Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 60 Hz, einschließlich beliebter hochauflösender Auflösungen wie 1080p und 720p.

Elegante Konnektivität für Ihr Ultrabook oder jedes Notebook

Dieser USB-C-zu-HDMI-Konverter hat ein komplett schwarzes Gehäuse und eingebautes USB-C-Kabel passend für Ihr Ultrabook oder Notebook. Der Adapter ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt-Modus unterstützt.

Der CDP2HDUCP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Verbindung eines HDMI-Displays über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz erhalten
- Die perfekte Verbindung mit einem schwarzen USB-C-Adapter herstellen, der exakt mit den Kabeln für Ihr Ultrabook oder Notebook übereinstimmt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade - PS176, VIA/VLI - VL100
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
334 mm
Höhe des Versandkartons:
318 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.1 m
Breite:
33 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
24 g
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
106 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.