Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HDMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030865128
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

Dieses USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 1 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, ChromeBook Pixel und Dell XPS Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für längere Installationen bieten wir auch ein 2 m USB-C-zu-HDMI-Kabel an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Problemlose Verbindung mit USB-C

Das Adapterkabel lässt sich dank seiner Flexibilität bequem an den USB-C-Port Ihres Gerätes anschließen. Der USB-C-Stecker ist reversibel, sodass es keine Rolle spielt, wie Sie ihn einstecken - der Adapter ist immer angeschlossen. Er lässt sich problemlos richtig einzustecken, wenn Sie Ihren Computer an Ihren Arbeitsplatzrechner oder Hotdesk-Rechner anschließen.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Der Adapter ist rückwärtskompatibel mit 1080p-Displays, so dass er sich auch für HD-Anwendungen zu Hause oder im Büro eignet.

Der CDP2HDMM1MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis:

Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

The StarTech.com Advantage

- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1 m langen Adapterkabel
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
84 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS171, NXP - PTN5100
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
79 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
14 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.